Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Verbindungsleitung abgewinkelt RST 3-RKWT/LED A 4-3-224 M12 ungeschirmt 3-polig Kabel 1.5m

  • ERIKS:14942764
Image 1
M12-Verbindungsleitungen mit Stecker und Kupplungen abgewinkelt, mit LED-Funktionsanzeige und selbstsicherndem Schraubverschluss.
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.29inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 36.35

-

10+

CHF 30.85

15.13%

50+

CHF 23.00

36.73%

100+

CHF 19.85

45.39%

250+

CHF 18.65

48.69%

2000+

CHF 17.60

51.58%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
RST-RKWT/LED
Typ
RST 3-RKWT/LED A-4-3-224/1.5M
Anschluss
M 12x1
Abschirmung
Ungeschirmt
Material Mantel
PUR, halogenfrei
Befestigungsmaß
M 12x1
Typ
RST 3-RKWT/LED A-4-3-224/1,5 M
Anzahl Pole
3
Schutzgrad (IP-Wert)
IP 67
LED-Anzeige
Ja
Kabellänge
1.5 m