Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Verbindungsleitung abgewinkelt RST 3-RKMWV 3-224 M12/M8 ungeschirmt 3-polig Kael 0.6m

  • ERIKS:14942812
Image 1
M12/M8-Verbindungsleitungen mit Stecker und Kupplungen abgewinkelt und selbstsicherndem Schraubverschluss.
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.56inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 38.45

-

10+

CHF 34.00

11.57%

50+

CHF 25.45

33.81%

100+

CHF 21.95

42.91%

250+

CHF 20.55

46.55%

2000+

CHF 19.30

49.80%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
RST-RKMWV
Typ
RST 3-RKMWV 3-224/0.6M
Abschirmung
Ungeschirmt
LED-Anzeige
Nein
Befestigungsmaß
M 8x1
Material Mantel
PUR, halogenfrei
Schutzgrad (IP-Wert)
IP 67
Anschluss
M 12x1
Kabellänge
0.6 m
Anzahl Pole
3
Typ
RST 3-RKMWV 3-224/0,6 M