CHF 25.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 25.55 | - |
10+ | CHF 22.60 | 11.55% |
50+ | CHF 16.90 | 33.86% |
100+ | CHF 14.50 | 43.25% |
250+ | CHF 13.65 | 46.58% |
2000+ | CHF 12.90 | 49.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RST-RKMWV |
Typ | RST 3-RKMWV 3-224/0.3M |
LED-Anzeige | Nein |
Typ | RST 3-RKMWV 3-224/0.3 M |
Abschirmung | Ungeschirmt |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
Anschluss | M 12x1 |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Anzahl Pole | 3 |
Befestigungsmaß | M 8x1 |
Kabellänge | 0.3 m |