Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Verbindungsleitung abgewinkelt RSMV 3-RKWT 4-3-224 M8/M12 ungeschirmt 3-polig Kabel 1m

  • ERIKS:14942756
Image 1
M8/M12-Verbindungsleitungen mit Stecker und Kupplungen abgewinkelt und selbstsicherndem Schraubverschluss.
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.43inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 26.30

-

10+

CHF 22.40

14.83%

50+

CHF 16.75

36.31%

100+

CHF 14.30

45.63%

250+

CHF 13.50

48.67%

2000+

CHF 12.65

51.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
RSMV-RKWT
Typ
RSMV 3-RKWT 4-3-224/1M
Anzahl Pole
3
Kabellänge
1 m
Anschluss
M 8x1
Typ
RSMV 3-RKWT 4-3-224/1 M
Schutzgrad (IP-Wert)
IP 67
Abschirmung
Ungeschirmt
Befestigungsmaß
M 12x1
Material Mantel
PUR, halogenfrei
LED-Anzeige
Nein