Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Verbindungsleitung abgewinkelt RSMV 3-RKWT 4-3-224 M8/M12 ungeschirmt 3-polig Kabel 0.6m

  • ERIKS:14942755
Image 1
M8/M12-Verbindungsleitungen mit Stecker und Kupplungen abgewinkelt und selbstsicherndem Schraubverschluss.
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 25.65

-

10+

CHF 21.90

14.62%

50+

CHF 16.35

36.26%

100+

CHF 14.05

45.22%

250+

CHF 13.20

48.54%

2000+

CHF 12.35

51.85%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
RSMV-RKWT
Typ
RSMV 3-RKWT 4-3-224/0.6M
Abschirmung
Ungeschirmt
Schutzgrad (IP-Wert)
IP 67
Befestigungsmaß
M 12x1
Anzahl Pole
3
Anschluss
M 8x1
Typ
RSMV 3-RKWT 4-3-224/0.6 M
Kabellänge
0.6 m
LED-Anzeige
Nein
Material Mantel
PUR, halogenfrei