

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | VCD 1A |
Typ | VCD 1A-1-3-226/5M |
Abschirmung | Varistor |
Typ | VCD 1A-1-3-226/5 M |
Kontaktausführung | Kontaktabstände 8 x 8 mm |
Kabellänge | 5 m |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
Norm | DIN EN 175301-803 |
Anzahl Pole | 2 |
Ausführung des Gehäuses | C |
Schutzart (IP), montiert | IP 67 |
LED-Anzeige | Ja |
Winkelstecker | 0 oder 180 |