

CHF 32.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 32.45 | - |
10+ | CHF 25.25 | 22.19% |
50+ | CHF 18.95 | 41.60% |
100+ | CHF 16.30 | 49.77% |
250+ | CHF 15.35 | 52.70% |
2000+ | CHF 14.30 | 55.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | VCD 1A |
Typ | VCD 1A-1-3-226/10M |
Kontaktausführung | Kontaktabstände 8 x 8 mm |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
Norm | DIN EN 175301-803 |
Typ | VCD 1A-1-3-226/10M |
Schutzart (IP), montiert | IP 67 |
Abschirmung | Varistor |
Anzahl Pole | 2 |
Winkelstecker | 0 oder 180 |
LED-Anzeige | Ja |
Kabellänge | 10 m |
Ausführung des Gehäuses | C |