

CHF 21.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.67inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.90 | - |
10+ | CHF 17.60 | 19.63% |
50+ | CHF 13.05 | 40.41% |
100+ | CHF 11.35 | 48.17% |
250+ | CHF 10.60 | 51.60% |
2000+ | CHF 9.95 | 54.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | VC 1A |
Typ | VC 1A-1-3-226/5M |
Typ | VC 1A-1-3-226/5 M |
Winkelstecker | 0 oder 180 |
Anzahl Pole | 2 |
Kabellänge | 5 m |
Norm | DIN EN 175301-803 |
Bauform | C Industrie |
LED-Anzeige | Ja |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Verschlüsselung | C |