

CHF 32.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.51inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 32.85 | - |
10+ | CHF 24.95 | 24.05% |
50+ | CHF 18.70 | 43.07% |
100+ | CHF 16.15 | 50.84% |
250+ | CHF 15.05 | 54.19% |
2000+ | CHF 14.10 | 57.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | VC 1A |
Typ | VC 1A-1-3-226/10M |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
Norm | DIN EN 175301-803 |
Anzahl Pole | 2 |
Winkelstecker | 0 oder 180 |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
LED-Anzeige | Ja |
Typ | VC 1A-1-3-226/10 M |
Verschlüsselung | C |
Bauform | C Industrie |
Kabellänge | 10 m |