BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Ventilstecker Bauform B VBD 1A-1-1-226 Kabel 5m

  • ERIKS:14942795
Image 1
Aktoren-Anschlussleitungen für Elektromagnetventile mit B-Anschlüssen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.59inkl. MwSt

71 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 24.60

-

10+

CHF 19.10

22.36%

50+

CHF 14.20

42.28%

100+

CHF 12.35

49.80%

250+

CHF 11.55

53.05%

2000+

CHF 10.90

55.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
VBD 1A
Typ
VBD 1A-1-1-226/5M
Schutzart (IP), montiert
IP 67
Kabellänge
5 m
Winkelstecker
0
Anzahl Pole
2
Norm
DIN EN 175301-803
Typ
VBD 1A-1-1-226/5 M
Kontaktausführung
Kontaktabstände 10 x 9 mm
Material Mantel
PUR, halogenfrei
Ausführung des Gehäuses
B
LED-Anzeige
Ja
Abschirmung
Varistor