

CHF 17.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.08inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.65 | - |
10+ | CHF 15.10 | 14.45% |
50+ | CHF 11.30 | 35.98% |
100+ | CHF 9.55 | 45.89% |
250+ | CHF 9.10 | 48.44% |
2000+ | CHF 8.50 | 51.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | VB 1A |
Typ | VB 1A-1-1-226/2M |
Verschlüsselung | B |
Kabellänge | 2 m |
Typ | VB 1A-1-1-226/2 M |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
Bauform | RV28288 |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Winkelstecker | 0 |
Anzahl Pole | 2 |
Norm | DIN EN 175301-803 |
LED-Anzeige | Ja |