

CHF 30.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.65inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 30.20 | - |
10+ | CHF 24.05 | 20.36% |
50+ | CHF 17.95 | 40.56% |
100+ | CHF 15.55 | 48.51% |
250+ | CHF 14.50 | 51.99% |
2000+ | CHF 13.60 | 54.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | VB 1A |
Typ | VB 1A-1-1-226/10M |
Bauform | RV28288 |
Typ | VB 1A-1-1-226/10M |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
Verschlüsselung | B |
Kabellänge | 10 m |
Norm | DIN EN 175301-803 |
Winkelstecker | 0 |
Anzahl Pole | 2 |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
LED-Anzeige | Ja |