

CHF 25.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 25.05 | - |
10+ | CHF 21.40 | 14.57% |
50+ | CHF 15.85 | 36.73% |
100+ | CHF 13.80 | 44.91% |
250+ | CHF 12.95 | 48.30% |
2000+ | CHF 12.05 | 51.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | VAD 1B |
Typ | VAD 1B-1-3-226/5M |
Typ | VAD 1B-1-3-226/5 M |
Schutzart (IP), montiert | IP 67 |
Kontaktausführung | Kontaktabstände 18 x 18 mm |
Ausführung des Gehäuses | A |
Winkelstecker | 0 oder 180 |
Abschirmung | Suppressordiode |
Kabellänge | 5 m |
Norm | DIN EN 175301-803 |
Anzahl Pole | 2 |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
LED-Anzeige | Ja |