

CHF 19.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.45 | - |
10+ | CHF 16.70 | 14.14% |
50+ | CHF 12.35 | 36.50% |
100+ | CHF 10.70 | 44.99% |
250+ | CHF 10.00 | 48.59% |
2000+ | CHF 9.35 | 51.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | VAD 1B |
Typ | VAD 1B-1-3-226/2M |
Schutzart (IP), montiert | IP 67 |
Anzahl Pole | 2 |
Kabellänge | 2 m |
Typ | VAD 1B-1-3-226/2M |
LED-Anzeige | Ja |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
Norm | DIN EN 175301-803 |
Ausführung des Gehäuses | A |
Kontaktausführung | Kontaktabstände 18 x 18 mm |
Winkelstecker | 0 oder 180 |
Abschirmung | Suppressordiode |