

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | VAD 1B |
Typ | VAD 1B-1-3-226/10M |
Winkelstecker | 0 oder 180 |
Abschirmung | Suppressordiode |
Schutzart (IP), montiert | IP 67 |
Typ | VAD 1B-1-3-226/10 |
Kontaktausführung | Kontaktabstände 18 x 18 mm |
Kabellänge | 10 m |
Ausführung des Gehäuses | A |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
LED-Anzeige | Ja |
Anzahl Pole | 2 |
Norm | DIN EN 175301-803 |