BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Ventilstecker Bauform A VAD 1A-3-3-226 Kabel 5m

  • ERIKS:14942885
Image 1
Aktoren-Anschlussleitungen für Elektromagnetventile mit A-Anschlüssen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.13inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 32.50

-

10+

CHF 25.60

21.23%

50+

CHF 19.15

41.08%

100+

CHF 16.45

49.38%

250+

CHF 15.50

52.31%

2000+

CHF 14.45

55.54%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
VAD 1A
Typ
VAD 1A-3-3-226/5M
Winkelstecker
0 oder 180
Typ
VAD 1A-3-3-226/5 M
Norm
DIN EN 175301-803
LED-Anzeige
Ja
Schutzart (IP), montiert
IP 67
Material Mantel
PUR, halogenfrei
Abschirmung
Varistor
Kontaktausführung
Kontaktabstände 18 x 18 mm
Kabellänge
5 m
Bemessungsspannung
230 V
Ausführung des Gehäuses
A
Anzahl Pole
2