BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Ventilstecker Bauform A VAD 1A-1-3-226 Kabel 5m

  • ERIKS:14942793
Image 1
Aktoren-Anschlussleitungen für Elektromagnetventile mit A-Anschlüssen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.19inkl. MwSt

29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 34.40

-

10+

CHF 30.55

11.19%

50+

CHF 29.40

14.53%

100+

CHF 28.30

17.73%

250+

CHF 27.20

20.93%

2000+

CHF 21.50

37.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
VAD 1A
Typ
VAD 1A-1-3-226/5M
Norm
DIN EN 175301-803
Kontaktausführung
Kontaktabstände 18 x 18 mm
Anzahl Pole
2
Typ
VAD 1A-1-3-226/5 M
Abschirmung
Varistor
LED-Anzeige
Ja
Ausführung des Gehäuses
A
Kabellänge
5 m
Winkelstecker
0 oder 180
Material Mantel
PUR, halogenfrei
Schutzart (IP), montiert
IP 67