BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Ventilstecker Bauform A VAD 1A-1-3-226 Kabel 10m

  • ERIKS:14942866
Image 1
Aktoren-Anschlussleitungen für Elektromagnetventile mit A-Anschlüssen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.54inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 33.80

-

10+

CHF 27.75

17.90%

50+

CHF 20.85

38.31%

100+

CHF 17.90

47.04%

250+

CHF 16.70

50.59%

2000+

CHF 15.75

53.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
VAD 1A
Typ
VAD 1A-1-3-226/10M
LED-Anzeige
Ja
Material Mantel
PUR, halogenfrei
Kontaktausführung
Kontaktabstände 18 x 18 mm
Typ
VAD 1A-1-3-226/10 M
Abschirmung
Varistor
Kabellänge
10 m
Winkelstecker
0 oder 180
Schutzart (IP), montiert
IP 67
Norm
DIN EN 175301-803
Ausführung des Gehäuses
A
Anzahl Pole
2