Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG T-Verteiler 2x M12-Kupplungen UND 3-polig

  • ERIKS:14896426
Image 1
T-Verteiler M12 mit zwei M12-Kupplungen mit UND Beschaltung. Geeignet für Sensoren welche als UND-Schaltung verkabelt werden müssen. A = schwarz, B = silber.
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 27.20

-

5+

CHF 23.20

14.71%

25+

CHF 17.35

36.21%

100+

CHF 14.95

45.04%

250+

CHF 14.05

48.35%

1000+

CHF 13.25

51.29%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
ASBSA
Typ
ASBSA 2M12-3
Anzahl Pole
3
Schutzart (IP)
IP 67
Anschluss
2 x M12x1
Typ
ASBSA 2 M12-3