Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG T-Verteiler 2x M12-Kupplungen 5-polig

  • ERIKS:14942661
Image 1
T-Verteiler M12 mit zwei M12-Kupplungen für Aktoren/Sensoren. Verteilt die 2 Signale eines Steckplatzes getrennt auf 2 M12-Kupplungen A+B. A = schwarz, B = silber.
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 27.10

-

5+

CHF 21.65

20.11%

25+

CHF 16.25

40.04%

100+

CHF 13.95

48.52%

250+

CHF 13.10

51.66%

1000+

CHF 12.40

54.24%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
ASBS
Typ
ASBS 2M12-5
Anzahl Pole
5
Typ
ASBS 2 M12-5
Anschluss
2 x M12x1
Schutzart (IP)
IP 67