CHF 18.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.55 | - |
10+ | CHF 14.30 | 22.91% |
50+ | CHF 10.70 | 42.32% |
100+ | CHF 9.25 | 50.13% |
250+ | CHF 8.60 | 53.64% |
2000+ | CHF 8.15 | 56.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RSMV |
Typ | RSMV 3-224/2M |
Ausführung | Männlich |
Kabellänge | 2 m |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Abschirmung | Ungeschirmt |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
Typ | RSMV 3-224/2 M |
Anschluss | M 8x1 |
Anzahl Pole | 3 |
LED-Anzeige | Nein |
Norm | DIN IEC 61076-2-104 |