CHF 32.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.56inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 32.90 | - |
10+ | CHF 29.05 | 11.70% |
50+ | CHF 21.75 | 33.89% |
100+ | CHF 18.75 | 43.01% |
250+ | CHF 17.45 | 46.96% |
2000+ | CHF 16.45 | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RSTS |
Typ | RSTS 8-299/2M |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
Typ | RSTS 8-299/2M |
Anschluss | M 12x1 |
Norm | DIN IEC 61076-2-101 |
Anzahl Pole | 8 |
Kabellänge | 2 m |
LED-Anzeige | Nein |
Ausführung | Männlich |
Abschirmung | Geschirmt |