CHF 66.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 72.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 66.95 | - |
10+ | CHF 57.05 | 14.79% |
50+ | CHF 42.50 | 36.52% |
100+ | CHF 36.80 | 45.03% |
250+ | CHF 34.45 | 48.54% |
2000+ | CHF 32.35 | 51.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RSTS |
Typ | RSTS 8-299/10M |
Anzahl Pole | 8 |
Abschirmung | Geschirmt |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
Anschluss | M 12x1 |
Norm | DIN IEC 61076-2-101 |
Ausführung | Männlich |
Kabellänge | 10 m |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
LED-Anzeige | Nein |
Typ | RSTS 8-299/10M |