CHF 26.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 26.05 | - |
10+ | CHF 20.70 | 20.54% |
50+ | CHF 15.40 | 40.88% |
100+ | CHF 13.30 | 48.94% |
250+ | CHF 12.45 | 52.21% |
2000+ | CHF 11.70 | 55.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RSTS |
Typ | RSTS 4-288/2M |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
Anschluss | M 12x1 |
Anzahl Pole | 4 |
Abschirmung | Geschirmt |
Norm | DIN IEC 61076-2-101 |
Typ | RSTS 4-288/2M |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
LED-Anzeige | Nein |
Ausführung | Männlich |
Kabellänge | 2 m |