CHF 35.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.84inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 08.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 35.00 | - |
10+ | CHF 29.75 | 15.00% |
50+ | CHF 22.25 | 36.43% |
100+ | CHF 19.20 | 45.14% |
250+ | CHF 18.00 | 48.57% |
2000+ | CHF 16.85 | 51.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RSCW |
Typ | RSCW 8/9 |
Ausführung | Männlich |
Anzahl Pole | 8 |
Typ | RSCW 8/9 |
Einbau | Schrauben |
Kodierung der M12-Rundsteckverbinder | A |
Bauform | M12x1 |
Abschirmung | Ungeschirmt |
Schutzart (IP), montiert | IP 67 |