Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Stecker M12 gewinkelt RSCW 5/9 ungeschirmt 5-polig zum Schrauben Kabel-Ø 4...8mm

  • ERIKS:14434966
  • Hersteller:11606
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.05inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.85

-

10+

CHF 13.10

11.78%

50+

CHF 9.80

34.01%

100+

CHF 8.40

43.43%

250+

CHF 7.90

46.80%

2000+

CHF 7.45

49.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
RSCW
Typ
RSCW 5/9
Typ
RSCW 5/9
Abschirmung
Ungeschirmt
Ausführung
Männlich
Anzahl Pole
5
Kodierung der M12-Rundsteckverbinder
A
Schutzart (IP), montiert
IP 67
Bauform
M12x1
Einbau
Schrauben