CHF 14.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.16inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.95 | - |
10+ | CHF 12.70 | 15.05% |
50+ | CHF 9.45 | 36.79% |
100+ | CHF 8.15 | 45.48% |
250+ | CHF 7.70 | 48.49% |
2000+ | CHF 7.25 | 51.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RSCW |
Typ | RSCW 5/7 |
Schutzart (IP), montiert | IP 67 |
Einbau | Schrauben |
Anzahl Pole | 5 |
Ausführung | Männlich |
Bauform | M12x1 |
Abschirmung | Ungeschirmt |
Typ | RSCW 5/7 |
Kodierung der M12-Rundsteckverbinder | A |