Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Stecker M12 gewinkelt RSCW 4/9 ungeschirmt 4-polig zum Schrauben Kabel-Ø 4...8mm

  • ERIKS:14466471
  • Hersteller:11604
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.30inkl. MwSt

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.15

-

10+

CHF 11.70

17.31%

50+

CHF 8.75

38.16%

100+

CHF 7.50

47.00%

250+

CHF 7.20

49.12%

2000+

CHF 6.70

52.65%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
RSCW
Typ
RSCW 4/9
Ausführung
Männlich
Anzahl Pole
4
Schutzart (IP), montiert
IP 67
Kodierung der M12-Rundsteckverbinder
A
Einbau
Schrauben
Abschirmung
Ungeschirmt
Typ
RSCW 4/9
Bauform
M12x1