CHF 13.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.59inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.50 | - |
10+ | CHF 11.15 | 17.41% |
50+ | CHF 8.35 | 38.15% |
100+ | CHF 7.20 | 46.67% |
250+ | CHF 6.85 | 49.26% |
2000+ | CHF 6.35 | 52.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RSCW |
Typ | RSCW 4/7 |
Kodierung der M12-Rundsteckverbinder | A |
Schutzart (IP), montiert | IP 67 |
Typ | RSCW 4/7 |
Ausführung | Männlich |
Einbau | Schrauben |
Anzahl Pole | 4 |
Abschirmung | Ungeschirmt |
Bauform | M12x1 |