BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Stecker M12 gerade RST 5-228 5-polig ungeschirmt Kabel 5m

  • ERIKS:14942775
Image 1
M12-Anschlussleitungen mit angespritzten Steckern gerade und selbstsicherndem Schraubverschluss.
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.40inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 29.05

-

10+

CHF 24.70

14.97%

50+

CHF 18.45

36.49%

100+

CHF 15.90

45.27%

250+

CHF 14.95

48.54%

2000+

CHF 14.00

51.81%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
RST
Typ
RST 5-228/5M
Schutzgrad (IP-Wert)
IP 67
Material Mantel
PUR, halogenfrei
Typ
RST 5-228/5 M
Anzahl Pole
5
LED-Anzeige
Nein
Anschluss
M 12x1
Abschirmung
Ungeschirmt
Ausführung
Männlich
Norm
DIN IEC 61076-2-101
Kabellänge
5 m