CHF 22.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.21inkl. MwSt
172 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 22.40 | - |
10+ | CHF 19.10 | 14.73% |
50+ | CHF 14.20 | 36.61% |
100+ | CHF 12.20 | 45.54% |
250+ | CHF 11.55 | 48.44% |
2000+ | CHF 10.90 | 51.34% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RST |
Typ | RST 5-228/2M |
LED-Anzeige | Nein |
Anschluss | M 12x1 |
Norm | DIN IEC 61076-2-101 |
Kabellänge | 2 m |
Abschirmung | Ungeschirmt |
Anzahl Pole | 5 |
Typ | RST 5-228/2 M |
Ausführung | Männlich |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |