CHF 22.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 22.55 | - |
10+ | CHF 19.20 | 14.86% |
50+ | CHF 14.25 | 36.81% |
100+ | CHF 12.50 | 44.57% |
250+ | CHF 11.60 | 48.56% |
2000+ | CHF 10.90 | 51.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RST |
Typ | RST 4-225/5M |
Anzahl Pole | 4 |
LED-Anzeige | Nein |
Anschluss | M 12x1 |
Ausführung | Männlich |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
Norm | DIN IEC 61076-2-101 |
Typ | RST 4-225/5 M |
Abschirmung | Ungeschirmt |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Kabellänge | 5 m |