CHF 17.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.08inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.65 | - |
10+ | CHF 14.95 | 15.30% |
50+ | CHF 11.30 | 35.98% |
100+ | CHF 9.55 | 45.89% |
250+ | CHF 9.10 | 48.44% |
2000+ | CHF 8.40 | 52.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RST |
Typ | RST 4-225/2M |
LED-Anzeige | Nein |
Anschluss | M 12x1 |
Norm | DIN IEC 61076-2-101 |
Abschirmung | Ungeschirmt |
Anzahl Pole | 4 |
Typ | RST 4-225/2 M |
Kabellänge | 2 m |
Ausführung | Männlich |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |