

CHF 20.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.20 | - |
10+ | CHF 17.80 | 11.88% |
50+ | CHF 13.30 | 34.16% |
100+ | CHF 11.50 | 43.07% |
250+ | CHF 10.70 | 47.03% |
2000+ | CHF 10.00 | 50.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RST |
Typ | RST 3-224/5M |
Anzahl Pole | 3 |
Kabellänge | 5 m |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
LED-Anzeige | Nein |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
Abschirmung | Ungeschirmt |
Typ | RST 3-224/5 M |
Ausführung | Männlich |
Anschluss | M 12x1 |
Norm | DIN IEC 61076-2-101 |