BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Stecker M12 gerade RSCS 5 geschirmt 5-polig zum Schrauben

  • ERIKS:14942886
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.59inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 33.85

-

10+

CHF 28.80

14.92%

50+

CHF 21.45

36.63%

100+

CHF 18.60

45.05%

250+

CHF 17.35

48.74%

2000+

CHF 16.35

51.70%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
RSCS
Typ
RSCS 5/9
Bauform
M12x1
Typ
RSCS 5/9
Einbau
Schrauben
Ausführung
Männlich
Schutzart (IP), montiert
IP 67
Anzahl Pole
5
Abschirmung
Geschirmt
Kodierung der M12-Rundsteckverbinder
A