CHF 18.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.62inkl. MwSt
70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.15 | - |
10+ | CHF 13.60 | 25.07% |
50+ | CHF 10.50 | 42.15% |
100+ | CHF 9.60 | 47.11% |
500+ | CHF 9.10 | 49.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RSMCK |
Typ | RSMCK 3 |
Anzahl Pole | 3 |
Einbau | Schrauben |
Abschirmung | Ungeschirmt |
Bauform | M8x1 |
Schutzart (IP), montiert | IP 67 |
Typ | RSMCK 3 |
Ausführung | Männlich |