CHF 15.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.76inkl. MwSt
80 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.50 | - |
10+ | CHF 12.45 | 19.68% |
50+ | CHF 9.20 | 40.65% |
100+ | CHF 7.95 | 48.71% |
250+ | CHF 7.45 | 51.94% |
2000+ | CHF 7.00 | 54.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RSMC |
Typ | RSMC 4 |
Schutzart (IP), montiert | IP 67 |
Anzahl Pole | 4 |
Abschirmung | Ungeschirmt |
Bauform | M8x1 |
Typ | RSMC 4 |
Ausführung | Männlich |
Einbau | löten |