Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Stecker gerade RSMC 3 M8 konfektionierbar ungeschirmt 3-polig zum Löten

  • ERIKS:14942630
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.30inkl. MwSt

41 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.15

-

10+

CHF 11.20

20.85%

50+

CHF 8.45

40.28%

100+

CHF 7.35

48.06%

250+

CHF 6.85

51.59%

2000+

CHF 6.40

54.77%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
RSMC
Typ
RSMC 3
Abschirmung
Ungeschirmt
Anzahl Pole
3
Bauform
M8x1
Schutzart (IP), montiert
IP 67
Typ
RSMC 3
Einbau
löten
Ausführung
Männlich