Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Stecker gerade RSCN 4/7 M12 Edelstahl ungeschirmt 4-polig zum schrauben

  • ERIKS:14942704
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.57inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 19.95

-

10+

CHF 16.90

15.29%

50+

CHF 12.60

36.84%

100+

CHF 11.05

44.61%

250+

CHF 10.10

49.37%

2000+

CHF 9.60

51.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
RSCN
Typ
RSCN 4/7
Abschirmung
Ungeschirmt
Ausführung
Männlich
Typ
RSCN 4/7
Schutzart (IP), montiert
IP 67
Anzahl Pole
4
Bauform
M12x1