Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Stecker gerade RSC 8/9 M12 ungeschirmt 8-polig zum Schrauben Kabel-Ø 4...8mm

  • ERIKS:14942690
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.84inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 35.00

-

10+

CHF 29.75

15.00%

50+

CHF 22.25

36.43%

100+

CHF 19.20

45.14%

250+

CHF 18.00

48.57%

2000+

CHF 16.85

51.86%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
RSC
Typ
RSC 8/9
Einbau
Schrauben
Ausführung
Männlich
Schutzart (IP), montiert
IP 67
Kodierung der M12-Rundsteckverbinder
A
Abschirmung
Ungeschirmt
Typ
RSC 8/9
Anzahl Pole
8
Bauform
M12x1