CHF 20.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.27inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.60 | - |
10+ | CHF 17.45 | 15.29% |
50+ | CHF 13.05 | 36.65% |
100+ | CHF 11.30 | 45.15% |
250+ | CHF 10.55 | 48.79% |
2000+ | CHF 9.85 | 52.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RSC |
Typ | RSC 5/DUO |
Bauform | M12x1 |
Abschirmung | Ungeschirmt |
Kodierung der M12-Rundsteckverbinder | A |
Typ | RSC 5/DUO |
Schutzart (IP), montiert | IP 67 |
Ausführung | Männlich |
Anzahl Pole | 5 |
Einbau | Schrauben |