CHF 15.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.65inkl. MwSt
252 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.40 | - |
10+ | CHF 12.65 | 17.86% |
50+ | CHF 9.40 | 38.96% |
100+ | CHF 8.05 | 47.73% |
250+ | CHF 7.55 | 50.97% |
2000+ | CHF 7.20 | 53.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RSC |
Typ | RSC 5/7 |
Schutzart (IP), montiert | IP 67 |
Kodierung der M12-Rundsteckverbinder | A |
Anzahl Pole | 5 |
Ausführung | Männlich |
Bauform | M12x1 |
Typ | RSC 5/7 |
Abschirmung | Ungeschirmt |
Einbau | Schrauben |