Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Stecker gerade RSC 4/9 M12 ungeschirmt 4-polig zum Schrauben Kabel-Ø 4...8mm

  • ERIKS:14942675
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.22inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.15

-

10+

CHF 11.30

14.07%

50+

CHF 8.40

36.12%

100+

CHF 7.25

44.87%

250+

CHF 6.90

47.53%

2000+

CHF 6.40

51.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
RSC
Typ
RSC 4/9
Typ
RSC 4/9
Einbau
Schrauben
Bauform
M12x1
Abschirmung
Ungeschirmt
Kodierung der M12-Rundsteckverbinder
A
Schutzart (IP), montiert
IP 67
Anzahl Pole
4
Ausführung
Männlich