Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Stecker gerade RSC 4/7 M12 ungeschirmt 4-polig zum Schrauben Kabel-Ø 3...6.5mm

  • ERIKS:14942629
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.59inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.50

-

10+

CHF 11.55

14.44%

50+

CHF 8.60

36.30%

100+

CHF 7.40

45.19%

250+

CHF 7.05

47.78%

2000+

CHF 6.60

51.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
RSC
Typ
RSC 4/7
Ausführung
Männlich
Kodierung der M12-Rundsteckverbinder
A
Anzahl Pole
4
Typ
RSC 4/7
Abschirmung
Ungeschirmt
Einbau
Schrauben
Schutzart (IP), montiert
IP 67
Bauform
M12x1