Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Stecker gerade RSC 30/11 7/8" ungeschirmt 3-polig zum Schrauben

  • ERIKS:14942673
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.78inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 25.70

-

10+

CHF 20.50

20.23%

50+

CHF 15.25

40.66%

100+

CHF 13.15

48.83%

250+

CHF 12.35

51.95%

2000+

CHF 11.55

55.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
RSC
Typ
RSC 30/11
Typ
RSC 30/11
Abschirmung
Ungeschirmt
Schutzart (IP), montiert
IP 67
Bauform
7/8"
Anzahl Pole
3
Ausführung
Männlich
Einbau
Schrauben