Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Stecker gerade RSC 3/7 M12 ungeschirmt 3-polig zum Schrauben Kabel-Ø 3...6.5mm

  • ERIKS:14942616
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.35inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.35

-

10+

CHF 10.05

18.62%

50+

CHF 7.40

40.08%

100+

CHF 6.45

47.77%

250+

CHF 6.15

50.20%

2000+

CHF 5.75

53.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
RSC
Typ
RSC 3/7
Bauform
M12x1
Typ
RSC 3/7
Ausführung
Männlich
Anzahl Pole
3
Kodierung der M12-Rundsteckverbinder
A
Schutzart (IP), montiert
IP 67
Abschirmung
Ungeschirmt
Einbau
Schrauben