

CHF 28.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.65inkl. MwSt
61 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 28.35 | - |
10+ | CHF 23.70 | 16.40% |
50+ | CHF 17.75 | 37.39% |
100+ | CHF 15.35 | 45.86% |
250+ | CHF 14.30 | 49.56% |
2000+ | CHF 13.55 | 52.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | VAD |
Typ | VAD 3C-4-1-228/2M |
Norm | DIN EN 175301-803 |
Schutzart (IP), montiert | IP 67 |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
Typ | VAD 3C-4-1-228/2 M |
Kontaktausführung | Kontaktabstände 18 x 18 mm |
Ausführung des Gehäuses | A |
Abschirmung | NIL |
LED-Anzeige | Ja |
Kabellänge | 2 m |
Anzahl Pole | 3 |
Winkelstecker | 0 |