

CHF 49.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.97inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 49.00 | - |
10+ | CHF 41.05 | 16.22% |
50+ | CHF 30.55 | 37.65% |
100+ | CHF 26.35 | 46.22% |
250+ | CHF 24.65 | 49.69% |
2000+ | CHF 23.20 | 52.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | VAD |
Typ | VAD 3C-4-1-228/10M |
LED-Anzeige | Ja |
Kontaktausführung | Kontaktabstände 18 x 18 mm |
Abschirmung | NIL |
Winkelstecker | 0 |
Ausführung des Gehäuses | A |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
Typ | VAD 3C-4-1-228/10 |
Kabellänge | 10 m |
Norm | DIN EN 175301-803 |
Schutzart (IP), montiert | IP 67 |
Anzahl Pole | 3 |