CHF 16.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.11inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.75 | - |
10+ | CHF 13.65 | 18.51% |
50+ | CHF 10.20 | 39.10% |
100+ | CHF 8.95 | 46.57% |
250+ | CHF 8.25 | 50.75% |
2000+ | CHF 7.85 | 53.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RKMC |
Typ | RKMC 4 |
Anzahl Pole | 4 |
Einbau | löten |
Ausführung | Weiblich |
Schutzart (IP), montiert | IP 67 |
Bauform | M8x1 |
Typ | RKMC 4 |
Abschirmung | Ungeschirmt |