CHF 47.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 51.24inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 47.40 | - |
10+ | CHF 38.00 | 19.83% |
50+ | CHF 28.35 | 40.19% |
100+ | CHF 24.45 | 48.42% |
250+ | CHF 22.70 | 52.11% |
2000+ | CHF 21.55 | 54.54% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RKC |
Typ | RKC 120/13.5 |
Ausführung | Weiblich |
Typ | RKC 120/13.5 |
Anzahl Pole | 12 |
Schutzart (IP), montiert | IP 67 |
Einbau | löten |
Bauform | M23 |
Abschirmung | Ungeschirmt |